アース付きキャプタイヤ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35149685 品番 CTJA-2220
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
導体断面積(mm2)22 長さ(m)20 適合インバータ直流溶接機用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35149667
2024-02-07
用途:
溶接機の作業
有限会社松本鐵筋工業 様 (建設業・工事業)

ゴムがしなやかで使いやすい。又買おうとおもっています

対象商品:
35149676
2020-07-17
用途:
溶接作業
コミヤフォーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

プラス、マイナスセットで、購入しました。ワンタッチは、非常に便利です。

対象商品:
35149667
2020-03-02
用途:
溶接作業に使用しています
飲食業

以前使用していた溶接コードが長年の使用と劣化にて亀裂も入りショートもしかねそうな状態でした早速取り替えです、アースグリップも持ちやすくアースが取りやすい。

対象商品:
35149667
2016-11-14
用途:
溶接機のキャプタイヤとして

破損したので購入しました。何の問題もなく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする