アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ロングハッピ不織布 S (ハチマキ付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白(赤襟)
サイズ
小学校高学年〜中学生向け
注文コード
35149739
品番
4074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
色・サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
安くて丈夫!軽さと撥水性も持ち合わせた不織布製!不織布だから、加工も簡単!クラスごとに色分けできます!
色
白(赤襟)
材質
不織布
寸法(mm)
570×900、ハチマキ:1400×45
サイズ
小学校高学年〜中学生向け
質量(g)
120
丈(cm)
90