サテンロングハッピ 白(赤襟) ハチマキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35149757 品番4076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ

白(赤襟) セット内容ハッピ×1・ハチマキ×1 材質ポリエステル 寸法(mm)800×480、ハチマキ:1300×45 質量(g)92

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする