アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
サテンロングハッピ 白(赤襟) ハチマキ付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35149775
品番
4078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥850
販売価格(税別)
¥
773
バスケットに入れる
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のロングハッピ
色
白(赤襟)
セット内容
ハッピ×1・ハチマキ×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
ハッピ:1100×660、ハチマキ:1700×45
質量(g)
162
商品説明動画
参考になった