ホーザン
ホーザンの 電動工具・充電工具アクセサリー
ホーザンの 切断/切削
ホーザンの 替刃
ディスクカッター(K-111用替刃)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35150001
品番
K-110-2
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
50
切断対象
金属、樹脂、木材
用途
金属・樹脂・木材
トラスコ品番
436-2667
種類
鋸
ピッチ/山(mm)
1.57
刃厚(mm)
0.5