4232 リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] 35150046

リズミカルカラーせんす

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35150046品番4232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

ダンスにピッタリ丈夫でカラフルなせんす
丈夫でカラフルなせんすです。ダンスや舞台の小物としておすすめです。カラーが豊富なので、クラス分けやチーム分けなどに便利です。
材質:PP、PS、ポリエステル。サイズ:広げた時:225×約415mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質PP+PS寸法(mm)広げた時:225×約415質量(g)61

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150037
2020-04-25
用途: ダンス
その他業種

太極拳の扇子は開くと「パン」というが、これは無音で、軽いです。
仲間に見せて意見を聞きたいが現在、サークルはお休み…私が今回買った金色は見栄えが良いし安価なので、みんなで揃えやすそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする