ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
ピンセット(強力型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35150132
品番
P-898
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚肉でしなりを抑えたタイプ。
熱処理を施した高耐久型。
保持部から先端まで短く、精密作業に最適。
全長(mm)
110
先端幅(mm)
0.25
つまみ荷重(g)
150
質量(g)
17
トラスコ品番
370-8373
材質
ステンレス
開き幅(mm)
(先端)7
RoHS指令(10物質対応)
対応