ホーザン
ホーザンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ホーザンの ペンチ
ホーザンの 電工ペンチ
ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35150175
品番
P-57-200
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
第1/2種電気工事士技能試験推奨品。
優れた切断能力と耐久性を誇る実用タイプ。
新JIS B4623対応
エラストマーグリップ採用
全長(mm)
220
トラスコ品番
370-8179
質量(g)
370
切断能力
より線 5.5mm
2
切断能力(mm)
より線5.5mm
2
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
硬度HRC(刃部)
61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応