曜日別特売
P-808 ステンレスプローブ ホーザン 35150272

P-808 ステンレスプローブ ホーザン 35150272
P-808 ステンレスプローブ ホーザン 35150272

ステンレスプローブ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番810-7618注文コード35150272品番P-808
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

熱処理され変形しにくい先端です。

用途
ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法A(mm)150材質ステンレス質量(g)14寸法B(mm)38トラスコ品番810-7618
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150272
2023-01-04
用途: 車の作業
その他業種

品揃えが充実していますので、助かります。また、発送も早く助かります。

対象商品 : 35150272
2022-04-21
用途: リール整備
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで良かった。
先の細さもちょうど良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 35150263
2021-01-22
用途: 塗装タッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のボデーに小さい飛び石で、傷ついた時に、タッチペンのピン指しに、丁度良いです。

対象商品 : 35150272
2016-08-12
用途: 小さいオーリングの脱着に使用

元々用途が違うので場違いの感想ですが、先端部分が柔らかいので力がかかる使用には向きません。物はいいものです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする