P-809 ステンレスプローブ ホーザン 35150281 P-809 ステンレスプローブ ホーザン 35150281 P-809 ステンレスプローブ ホーザン 35150281

ステンレスプローブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番810-7619 注文コード35150281 品番P-809
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

熱処理され変形しにくい先端です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)140 材質ステンレス 質量(g)14 寸法B(mm)31 用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。 トラスコ品番810-7619

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150272
2023-01-04
用途:
車の作業
その他業種

品揃えが充実していますので、助かります。また、発送も早く助かります。

対象商品:
35150272
2022-04-21
用途:
リール整備
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで良かった。
先の細さもちょうど良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35150263
2021-01-22
用途:
塗装タッチアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のボデーに小さい飛び石で、傷ついた時に、タッチペンのピン指しに、丁度良いです。

対象商品:
35150272
2016-08-12
用途:
小さいオーリングの脱着に使用

元々用途が違うので場違いの感想ですが、先端部分が柔らかいので力がかかる使用には向きません。物はいいものです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする