完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
以前には他の会社のを使用していたが、それと比較したらもう少し風量が欲しい
エアーダスターは全く空気圧力不足で使い物にならない
以前購入した物はノンフロンタイプで少し使用時に嫌な匂いが残ってしまい、気に成っていましたが今回の商品は比較的に気に成りませんでしたので、今後はこの商品に決めようかと思います。後は最後まで使用できるかが気に成るところです。
ガス量が多くて快適