ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性クッションマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
35150306
品番
F-735
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
寸法(mm)
600×900
厚さ(mm)
12.7
抵抗値
1×10
6
Ω以下
材質
NBR
質量(kg)
約3.5(1枚あたり)
長さ(m)
0.9
入数(枚)
5
幅(m)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
387-5016
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127をお求め下さい。