4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308

4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308
4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308
4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308
4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308
4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308
4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308
4270 衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具] 35150308

衣装ベース J ズボン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
黄緑
内容量1個注文コード35150308品番4270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5~15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!幼児~小学校低学年向け

材質不織布黄緑質量(g)68股下(cm)41.5総丈(cm)64胴回り(cm)45~90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150326
2019-11-25
用途: 発表会の衣装
教育・研究機関

丁寧な縫製でした。大きさも丁度良い感じでした。思っていたより早く届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする