衣装ベース J ズボン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35150326 品番 4272
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

簡単!手間いらず!低価格!あらゆる発表会衣装が5〜15分程度で出来上がる!どんな素材も貼付OK!!不織布だから切りっぱなしOK!!幼児〜小学校低学年向け

材質不織布 質量(g)68 股下(cm)41.5 総丈(cm)64 胴回り(cm)45〜90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150326
2019-11-25
用途:
発表会の衣装
教育・研究機関

丁寧な縫製でした。大きさも丁度良い感じでした。思っていたより早く届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする