画像準備中

バンドソー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35150394 品番K-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。

テーブル寸法(mm)200×200 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)100 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285 定格時間(分)30 付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm)最大75 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
注意
※定格時間を超えて連続使用すると、モーター等の故障の原因となります。1〜2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150017
2018-09-28
用途:
アルミ板の切り出し

バンドソーは構造の割に高いのでこれまで余り使う機会の無い工具という事もあり購入するのを躊躇っていましたがやはり有ると便利です。

製品自体はしっかりとしている様で通常のアルミ板10mm程度なら簡単にカット出来ました。
30mm程度の丸棒が切断できれば文句ないです。
卓上用と割り切れば使い勝手は工業用と比べてそん色ない様に思います。
毎日使う様な事をしなければソコソコ使えそうです。
交換用の鋸刃はもう少し安く貰いたいところで割高に感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
35150017
2018-03-04
用途:
地金のカット

まだ使いまくるほどの実用段階に入っていませんが、真鍮8ミリボルトを切る機会があってサクサク切れてとても助かりました。他のメーカーも検討しましたが精度がどれが一番いいか迷いましたがHOZANは良いと思います。思ったより本体が軽いのでオススメは本体のボルト固定ですね。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする