画像準備中

デスクドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35150412 品番K-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。

穴あけ能力(mm) 鉄工6 主軸回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(ベルト掛け換え方式)(60Hz時) 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×350×225 定格時間(分)15 質量(kg)4 周波数(Hz)50/60
注意
※定格時間を超えて連続使用すると、モーター等の故障の原因となります。1〜2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150035
2016-05-24
用途:
鉄類穴あけ

以前に使ってきた他社のより、安定していて使いやすいです。
価格も手頃で助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする