※使用例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 掲示用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の ディスプレイ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 額/額縁
アートウォールボード(プラ製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35150518
品番
37939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥471
販売価格(税別)
¥
428
バスケットに入れる
ステンドグラスの作品作りにピッタリです。
鎖付
セット内容
本体(Φ2mm穴・2個付)
材質
PVC
寸法(mm)
本体:200×150
質量(g)
64