画像準備中

エアダスター(ノンフロン)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35150674 品番Z-288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。

用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150297
2022-04-27
用途:
キャブレターのメンテナンス

以前には他の会社のを使用していたが、それと比較したらもう少し風量が欲しい

対象商品:
35150297
2017-07-17
用途:
製品の清掃
株式会社イーエム 様

エアーダスターは全く空気圧力不足で使い物にならない

対象商品:
35150297
2015-05-22
用途:
パソコン等の埃取り
御宿アーバンコンフォート管理組合 様

以前購入した物はノンフロンタイプで少し使用時に嫌な匂いが残ってしまい、気に成っていましたが今回の商品は比較的に気に成りませんでしたので、今後はこの商品に決めようかと思います。後は最後まで使用できるかが気に成るところです。

対象商品:
35150297
2014-06-25
用途:
基板の清掃
クロノス株式会社 様

ガス量が多くて快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする