RCEZ リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア) 理研コランダム 35150857

RCEZ リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア) 理研コランダム 35150857
RCEZ リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア) 理研コランダム 35150857

リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度80
内容量1箱(10枚)注文コード35150857品番RCEZ
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。

用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削粒度80外径(mm)100内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ砥材ジルコニア回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする