ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
ラチェット式ワンタッチクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35150927
品番
GH20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
100
全長(mm)
270
材質(本体)
炭素工具鋼
質量(kg)
1.1
用途
軽工業・重鉄工業・石材業
トラスコ品番
361-5456