※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GH50 ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ 35150954 GH50 ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイ 35150954

ラチェット式ワンタッチクランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35150954 品番 GH50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)600 材質(本体)炭素工具鋼 質量(kg)2.61 用途軽工業・重鉄工業・石材業 トラスコ品番361-5481

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35150911
2013-10-02
用途:
溶接時の部材の固定に使用

簡単で素早く固定と開放が出来る優れもの。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする