オイルライター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプオイルライター 注文コード35151254 品番アレックストレンチライターBSM
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
タイプオイルライター 質量(g)本体:33.5(リング含む)、箱:38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×25×22 箱寸法(mm)H104×W73×T28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
キャンプ、ベランピング
建設業・工事業

デザイン性に優れ携帯性も良く、気に入りました。
火付きも問題ありません。

対象商品:
35151254
2021-05-27
用途:
タバコの着火
有限会社真正クレーン 様

何も問題点は無く使いやすくて艶も綺麗で大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする