ペンギンライター
ペンギンライターの イベント・ノベルティ・行楽用品
ペンギンライターの アウトドア・行楽用品
ペンギンライターの ガス用品
オイルライター
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オイルライター
注文コード
35151263
品番
アレックストレンチライターBSB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オイルライター
質量(g)
本体:33.5(リング含む)、箱:38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
91×25×22
箱寸法(mm)
H104×W73×T28