ペンギンライター
ペンギンライターの イベント・ノベルティ・行楽用品
ペンギンライターの アウトドア・行楽用品
ペンギンライターの ガス用品
オイルライター
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
オイルライター
注文コード
35151288
品番
アレックスガトリングライターSVB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
オイルライター
質量(g)
本体:58.5、箱:41
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67.5×28.5×17.7
箱寸法(mm)
H113×W75×T27