36Vコードレス仕上釘打機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35151464 品番NT3640DA(NNK)
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、電池カバー 仕様蓄電池、充電器別売 質量(kg)2.5(BSL36A18装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)15、20、25、30、35、40 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×252×83(BSL36A18装着時)
注意
※従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする