TR-5 ステンレス用チューブリーマー SK11 35151584 TR-5 ステンレス用チューブリーマー SK11 35151584 TR-5 ステンレス用チューブリーマー SK11 35151584

ステンレス用チューブリーマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35151584 品番 TR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

サビに強く、耐久性がある事から、最近工場配管などで薄肉のステンレス管がよく使用されるので需要が高まっています。

材質特殊工具鋼HRC56-60(刃部)、アルミニウム(本体) 適合配管径(Φmm)8〜35 用途ステンレス・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の内面、外面のバリ取り。 仕様40枚刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35151584
2015-10-27
用途:
薄肉ステンレス管のバリ取り
建設業・工事業

グラインダーや鋸で切らずに、くるくる回すパイプカッターを使えばバリは出ないので、
無くても作業出来たようでした。
実際使ってみましたが、管端の面は取れますが、仕上がりはざらざらです。
力と時間をを使う割には報われない感じですね。
使わない物に高い買い物をしてしまいました。
本当にこんなものに6000円ほどの価値があるのか疑問です。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35151593
2012-03-28
用途:
パイプのバリ取り 面取り

パイプのバリ取り 面取りに使用しましたが 非常に取れない。 価格が高く効果は少ない。 商品価値はナシ。 ヤスリを使った方がはるかに早く作業が終わる。 メーカーに直に改善を希望する。 この商品は返品したい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする