TMSA-91BU 物置 カラーマイルド タカヤマ 35152083

物置 カラーマイルド

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35152083 品番TMSA-91BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
色(扉)ブルー 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)830×380×830 付属品棚板1枚 その他お客様組立品 高さ(mm)1000 奥行(mm)530 間口(mm)950 取付ピッチ150 内形寸法(mm)830×380×830 棚板数(枚)1 穴数4
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35152092
2012-07-30
用途:
園芸用品入れに使用するため。

側板に凹みとキズがあったから、直送品の為メーカー(株タカヤマ)に不良品の連絡をしたところ
「常識から言って、納品から1週間以上経っているので部品の交換には応じられない。そのまま使用できないか。」との事だった。
 それなら梱包表面かどこかに、その旨記載してほしいし、知ってれば不良品をつかまされずにすんだと思う。

MonotaROからの回答

ご満足のいく対応ができず、申し訳ありません。
努力いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする