※着用例

♯002 綿スムス手袋  マチなし グローブマニア(川西工業) 35154472 ♯002 綿スムス手袋  マチなし グローブマニア(川西工業) 35154472

綿スムス手袋 マチなし

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 35154472 品番 ♯002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

低価格で耐久性もあります。

サイズM 全長(cm)22.0 中指長(cm)8.0 手の平幅(cm)11.5 用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。 材質綿100% 厚さ(mm)0.5 ホワイト 入数(双)12 機能耐久性 左右区別左右なし 指マチマチナシ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35154481
2022-12-18
用途:
ゴム手袋の下ばきの手袋として使用しています
その他業種

他の物は手荒れするので試しに購入しました。
経過を見守り中

対象商品:
35154481
2021-07-21
用途:
機械作業時
製造業

機械操作時にゴム手袋の下に着用していますが、ごわごわせずに着け心地が良く、弊社ではリピート商品です。

対象商品:
35154472
2019-05-27
用途:
現場作業時
運輸・通信業

肌触りがよく、直接機材に触らなくてすむので、安全です。

対象商品:
35154481
2017-04-08
用途:
芝生の雑草除去用として使用しましたが、薄手で小さな雑草も直接に捕まえられます。強度が少し弱く長持ちはしませんが、新しいものを使用することでカバーしております。

上記の用途に今までは軍手を使用しておりましたが、本品はその目的に最適と考えます。

対象商品:
35154472
2017-02-02
用途:
鉄芯を組み立てております。
田淵電機株式会社 様 (製造業)

使いやすいです!鉄芯を組み立てる際に使いますが、丈夫で破れにくく、重宝します!

対象商品:
35154472
2016-10-09
用途:
新しい品物つける時
農・林・水産業

この商品は、少し手にフィットしない。この手袋を何に使ったか、それは、工具の手入れの時、使った。また、電気工事の時使った。まだこの手袋が、押し入れにある。

対象商品:
35154463
2017-08-04
用途:
庭の草取り
その他業種

いつも使っています。サイズもちょうどいいし定番です。

対象商品:
35154463
2015-05-16
用途:
楽器修理

ふつうに使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする