振動ドリル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35154646 品番PD-196VR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです
●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です
●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです

穴あけ能力(mm) コンクリート19 穴あけ能力(mm)コアビット- 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5〜13 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 打撃数(min-1)0〜46800 電源(V)単相100 電流(A)7 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1 質量(kg)1.75 用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ) 材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC 型番PD-196VR 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])0〜2600
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※耳栓(イヤマフ)を着用してください
※付属された補助ハンドルを使用してください
※工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※使用中は軍手などの巻き込まれる恐れのある手袋は使用しないで下さい

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35154646
2021-04-08
用途:
穴を開けるために使用します。
その他業種

振動ドリルなのですが、ただのドリルの状態で大きなトルクが掛かると製品の構造なのか、そのあとはまるで振動のように細かく動くようになり、
振動のような音がするようになります。

対象商品:
35154646
2018-10-18
用途:
コンクリートに穴あけに使用、
農・林・水産業

簡単に穴が開くので便利です、また色々と欲しいものがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
35154646
2015-12-23
用途:
コンクリートアンカー固定
その他業種

初めて購入させて頂きました。
商品も豊富に取り揃えていますので、今後もいろいろなものを購入したいと思います。

対象商品:
35154646
2015-10-24
用途:
コンクリーへの、看板取り付け及び柵のアンカーによる固定。
農・林・水産業

AC100Vと充電ができるように価格変更。
ドリル深さの位置決めは。貧弱である。

対象商品:
35154646
2014-12-12
用途:
コンクリートへの穴あけ

コンクリに箱を固定設置する用途で購入しました。

専門家ではなく、頻繁に使用する状況ではないので、レンタルも考えましたが、
複数回使うこともあるし、この価格なら得になるので購入することにしました。

10箇所程度の穴あけ作業だったのですが、あっという間に終了しました。
切替で金属、木材にも対応するので、これからも活躍すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
35154646
2013-11-12
用途:
コンクリートの穴あけ

ハイパワーで楽々穴あけできました。作業効率も良く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35154646
2011-02-27
用途:
ほとんどのコンクリートの振動用コンクリート錐穴あけに使用
有限会社田中冷熱工業 様 (建設業・工事業)

4.5oまでのコンクリート錐は十分使用出来る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする