ブロワバキューム

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35155224 品番RESV-1500
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

作業シーンに合わせてノズルが0〜100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです
吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します
0〜100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています
補助ハンドルは角度調整ができます
作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです
作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布

電源(V)単相100 電流(A)12 風量(m3/min)低速/5.7、高速/8.3 風速(m/s)低速/49、高速/59 質量(kg)5.3 コード長さ(m)0.3 用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム) 付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1 容量(L)(ダストパック)35 消費電力(W)1100 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370 消費電力1100W 吸込仕事率(W)低速/36、高速/71 電源コード(m)0.3 ノズル口径(Φmm)122 絶縁方式二重絶縁 ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59 電源コード0.3m 真空度(kPa)最大3.1 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370 ダストバッグ容量(L)35
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※火のついたタバコ・マッチ、細かい土・コンクリート粉・鉄紛・石灰粉・小麦粉・ビニール紐・PPバンド・タオル・綿・金属・もみ殻・そば殻・その他固い物などは吸い込まないでください
※雨中・雨上がり後・散水後・湿気のある場所での使用はしないでください
※使用中は本体を確実に保持してください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品説明動画

外で使う掃除機 (リョービのブロワバキューム)
この動画は、18人が参考にしています。
外で使う掃除機 ブロワバキューム
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155224
2024-12-04
用途:
会社周辺の落ち葉掃除
製造業

吸ったり吐いたりする能力は十分満足できました。
ただそれ以上に気になる点の方が多かったです。
・肩掛けベルトを使っても重い
・音がかなり大きい(近隣の迷惑になりそうなので朝方には使えません)
・ダストパック内部に落ち葉が大量に付着する
・スイッチが硬い
特にダストパック内の落ち葉の付着については、一度使用すると二度と綺麗にできそうにないくらい付着します。保管中に虫が発生したり、落ち葉が腐食して臭いが発生しないか等、色々と心配です。

対象商品:
35155224
2020-09-21
用途:
生垣や庭木の剪定、草刈り後の掃除
製造業

庭木の剪定や草刈り後の片づけに苦労していたので、購入しました。
刈り草は、1日くらい乾かしたほうがよく取れます。容量が小さくなるのと、集めて
袋に入れる手間がなくなるのがよいです。細い木の枝が混じると、粉砕してくれのですが、
粉砕時にすごい音がします。。。その以外は十分使えるので満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
35155224
2019-04-27
用途:
清掃作業。
兵庫ヤクルト販売株式会社 様

この時期、クスノキの落葉が多いので購入しました。吸ったり掃いたり
出来るのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35155224
2018-08-03
用途:
主として、落ち葉、芝生(刈り機の使えないコーナーを鋏で刈ったもの)のバキューム

もう少し吸い込み力があってもいいのではないかと思うが、近づければ吸い込んでくれるので、これはこれでOK。大変便利です。まだ一度しか使ってないが、吸い込み力を強レベルでしばらく使った後、スイッチが固定してしまって、OFFに戻らず難儀しました。

3人が参考にしています
対象商品:
35155224
2014-12-11
用途:
庭の植え込みの落ち葉や剪定後の清掃

とても便利にできていて助かります。バキュームの力も十分で感謝しています。これから庭や道路際の掃除が楽しみになりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
35155224
2013-02-01
用途:
掃除
農・林・水産業

廃塵バッグがもう少し大きくても良いような気がしました。

対象商品:
35155224
2018-03-05
用途:
倉庫の床掃除に使用
グレースコート近江 様 (不動産業)

吸引力はありますが、袋が砂等で詰まってくると逆に風が発生して、軽いゴミを飛ばしてしまいます。飛んでしまったゴミは最後にほうきとちり取りで取る必要があります。期待がはずれ残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする