京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズの 研磨(電動)
京セラインダストリアルツールズの 刃物研削機
チェーンソーシャープナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35155267
品番
CBS-60
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
電源(V)
単相100
電流(A)
0.65
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
チャック寸法(mm)
(径)3.0
長さ(mm)
250
付属品
軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ
質量(kg)
0.45
用途
面倒なチェン刃の研磨が簡単
トラスコ品番
379-8925
注意
※研磨可能なチェン刃は、オレゴンの25AP/90SG/91VX/91SG/91VGタイプです。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。