刈払機(ナイロンカッタ専用)

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35155294 品番AK-3710
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

●塀や障害物のある所の草刈りに適した音の静かなナイロンカッター専用の刈払機(草刈機)です
●ワンタッチで身長に合わせて長さ調整ができる伸縮機能付きです(伸縮幅8cm)
●キワ刈りに便利なエッジガイド付きです
●ヘッド部が180度回転して縁刈りが容易に行えます
●刈った草がかかりにくい右回転仕様です
●低騒音なので住宅地での草刈りも気兼ねなくできます

消費電力(W)400 回転数(min-1[回/分])11000 質量(kg)2.1 用途芝・柔らかい草の刈り込み、キワ刈り、フチ刈り 付属品ナイロンカッター(直径1.65mm×7m)×1・保護メガネ×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・エッジガイド(ネジワッシャー付)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1 材質ハウジング:ABS/ハンドルシャフト:アルミ/ナイロンコード:ナイロン 電流(A)4.3 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])11000 コード長さ(m)0.25 型番AK-3710 電源(単相/V)100 刃の種別ナイロンカッタ 延長コード(m)10 電源タイプAC電源式
取扱説明書:(1.27MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※小石・ガラス・くぎ・針金・ひもなどの異物を作業場から取り除いてください
※枝打ち作業には絶対に使用しないでください
※濡れた草や芝を刈らないでください
※1回の作業時間は30分以内とし、10〜20分休憩してください

商品説明動画

リョービ 充電式・電気刈払機
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:605
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
草刈
教育・研究機関

本機で4代目、使いやすさ部品交換のしやすさに満足している。肩掛けバンドの供給がなくなったが復活してほしい。

対象商品:
35155294
2022-08-20
用途:
草刈り草刈り
卸売・小売業

付属のナイロンコ−ドより、別売りのコ−ドの方が、良くきれるようだ。
本体については、申し分ない。

対象商品:
35155294
2019-09-24
用途:
団内の草刈りに使用
その他業種

馬力があって短時間で草刈りが出来るので大助かりです。

対象商品:
35155294
2017-08-07
用途:
庭の草野刈り取り

非常に効率よく草が枯れて満足です。ただナイロンの糸巻きに追加ナイロン線を入れるのに巻き方向がよくわかりませんでした。新しいコードリールを買って、比較してみたいと思いまする

対象商品:
35155294
2016-05-12
用途:
草むしり

手作業からの切替で利用。断然楽になりました

対象商品:
35155294
2023-09-28
用途:
庭の芝生(50u)の芝刈り、建物の極をカットする為ナイロン刃が具合が良い。
K&Y企画 様 (建設業・工事業)

6・7年前から使用していましたが、販売店に同じ商品の品揃えが無くなり困っていました。新品購入する予定で居ましたが、以前の品の欠点は、余分に出てしまったナイロン刃のカットする為に設置されている、カッター刃がすぐに外れてしまい何処かに飛んでしまうのが困り事でした。今回同じ品物が購入出来たのですが、同じくナイロン刃をカットする、カッター刃が、仕様して半日もしない間に同じ不具合が発生し、メーカーに報告、カッター刃を郵送して頂き、取付け使用していますが、取り付けする金物の留め部分が樹脂の為、直ぐに外れてしまいます。金物の下地を利用しての刃の堅固な取付方法を考えて欲しいです。

対象商品:
35155294
2014-08-02
用途:
庭の草刈り

とても楽に使える。その手軽さが好き。

対象商品:
35155294
2020-10-15
用途:
庭の手入れ
住光 home 様 (建設業・工事業)

10月15日に初めて使用しました。使い始めて直ぐに(5分程度)ナイロンが切れて巻きロールを分解しなければロープを出すことが出来ず外しましたが、ロールカバーのロープ出し口がすでにロープとの摩擦熱で横に溶け広がっていました。
ロープの巻き方なのか? ロープがスムーズに引っ張っても出て来ません。ロープが交差して絡まったロープをまき直しして再度可動して草刈りをしましたが、度々ロープが切れてロールカバーを外しロープ出しをしなければなりません。
切れにくいナイロン製ロープ及び、カップリングカバー、巻きロールの改善お願いします。回転速度とパワーは十分ですがナイロンロープ廻りがそれに負けているように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする