卓上バンドソー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35155364 品番TBS-50
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです
●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です
●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます
●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です
●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です

加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0〜45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1 質量(kg)6 用途各種木材・アルミの切断 材質本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル 型番TBS-50 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※必ずアース(接地)して下さい
※安定した場所での使用をして下さい
※保護のソーカバーは必ず材料の近くまで降ろして使用してください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155364
2018-08-11
用途:
薄板の外形切り出し
ケーイーエス 様 (製造業)

取付穴がφ4と小さい。作業場所が狭いので作業台につけ外ししたいがM4では心もとない。更に前面の3つの穴は前面カバーを外さないと取り付けられないため、止むを得ず、別の板に一旦取り付けてからシャコ万でクランプするようにしたが。

1人が参考にしています
対象商品:
35155364
2015-02-09
用途:
アルミパイプおよび板の切削加工
有限会社K.M.T. 様

商品が届き、すぐに使用してみました。アルミの角パイプの切削加工を行いましたが今までエアソーでコツコツやっていたことを考えるとものすごく楽!ただ業務用として考えるとトルク不足はどうしても仕方ないですね。すぱっとは切れませんが、かかる時間と製品の価格のバランスから考えると十分だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする