三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35155556
品番
MS2MDD0300
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
刃長ap(mm)
7.5
刃数
2
用途
汎用
材質
極超微粒子超硬合金
形状
スクエア
全長(mm)
50
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
(Al、Ti)Nコーティング
刃先形状
刃先ギャッシュ当て
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜-0.020
軸径許容差(mm)
0〜-0.008
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった