※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MDD0600 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155583 MS2MDD0600 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155583 MS2MDD0600 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル 35155583

2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35155583 品番 MS2MDD0600
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。

刃長ap(mm)15 刃数2 用途汎用 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 全長(mm)50 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)6 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状刃先ギャッシュ当て ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.020 軸径許容差(mm)0〜-0.008
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする