反射テープ シール粘着

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード35155637 品番CP131
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。

用途衣類・傘など 品番GFCP131 #12 タイプ#12 テープ幅(mm)30 寸法(cm)3×35
注意
※カラー写真のため、実物と多少色が異なります。※染色ロットにより多少色違いがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35155637 CP131 15423487 CP131 反射シール キャプテン 反射シール キャプテン 1袋(1cm×1m) 379 税込417 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする