※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSHDD0950 エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 35155757 MSSHDD0950 エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 35155757 MSSHDD0950 エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 35155757

エムスターハイパワーエンドミル(S)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35155757 品番 MSSHDD0950
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。

外径D1(Φmm)9.5 刃長ap(mm)14.3 刃数4 用途汎用ハイヘリ 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 全長(mm)70 刃長(mm)14.3 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9.5 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0〜-0.020 軸径許容差(mm)0〜-0.009

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155687
2017-08-08
用途:
フライス盤での研削作業で使用

超鋼で、しかも4枚刃なので、研削作業がサクサクで気持ち良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする