※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSSHDD1100. エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 35155775 MSSHDD1100. エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 35155775 MSSHDD1100. エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル 35155775

エムスターハイパワーエンドミル(S)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11 注文コード35155775 品番MSSHDD1100.
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,100
この商品は刃径など25種類から選べます 他の種類を見る

特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。

外径D1(Φmm)11 刃長ap(mm)16.5 刃数4 用途汎用ハイヘリ 材質極超微粒子超硬合金 形状スクエア 全長(mm)75 刃長(mm)16.5 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 表面処理(Al、Ti)Nコーティング 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)45 外径許容差(mm)0〜-0.020 軸径許容差(mm)0〜-0.011

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35155775 MSSHDD1100. 58706767 MSSHDD1100 画像準備中 4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル 1本 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35155687
2017-08-08
用途:
フライス盤での研削作業で使用

超鋼で、しかも4枚刃なので、研削作業がサクサクで気持ち良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする