※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
エムスターハイパワーエンドミル(M)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35155881
品番
MSMHDD0210
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
外径D1(Φmm)
2.1
刃長ap(mm)
5
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
4
用途
汎用ハイヘリ
トラスコ品番
687-6277
材質
極超微粒子超硬合金
形状
スクエア
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
刃径(Φmm)
2.1
表面処理
(Al、Ti)Nコーティング
刃先形状
ギャッシュランド
ねじれ角(°)
45
外径許容差(mm)
0〜-0.020
軸径許容差(mm)
0〜-0.008
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった