※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
2
注文コード
35156554
品番
MS2MRBD0200R010
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
外径D1(Φmm)
2
刃長ap(mm)
4
刃数
2
コーナー半径(mm)
0.1
用途
スミR加工用
材質
極超微粒子超硬合金
形状
ラジアス
全長(mm)
40
刃長(mm)
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
表面処理
(Al、Ti)Nコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0〜-0.020
軸径許容差(mm)
0〜-0.008
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった