※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MRBD0250R050 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156624 MS2MRBD0250R050 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156624 MS2MRBD0250R050 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 35156624

2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35156624 品番MS2MRBD0250R050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は刃径など60種類から選べます 他の種類を見る

汎用2枚刃ラジアスエンドミル

外径D1(Φmm)2.5 刃長ap(mm)5 全長L1(mm)40 シャンク径D4(Φmm)4 刃数2 コーナー半径(mm)0.5 用途スミR加工用 トラスコ品番671-1952 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 コーティング(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.020 軸径許容差(mm)0〜-0.008

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35156624 MS2MRBD0250R050 06995615 MS2MRBD0250R050 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 1本 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする