※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
35157333
品番
MS4MRBD0800R050
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途
スミR加工用
外径D1(Φmm)
8
刃長ap(mm)
19
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
材質
極超微粒子超硬合金
形状
ラジアス
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
刃径(Φmm)
8
表面処理
(Al、Ti)Nコーティング
コーナー半径(mm)
0.5
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.020
軸径許容差(mm)
0~-0.009
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった