※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35157744
品番
C2MAD0600
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
外径D1(Φmm)
6
刃長ap(mm)
13
刃数
2
用途
アルミニウム合金加工用
トラスコ品番
659-1566
材質
極超微粒子超硬合金
形状
スクエア
全長(mm)
50
刃長(mm)
13
被削材
アルミニウム合金
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
37.5
外径許容差(mm)
0〜-0.020
軸径許容差(mm)
0〜-0.008
商品説明動画
超硬エンドミル アルミ加工用エンドミル
参考になった
高能率アルミニウム合金加工用エンドミルシリーズ ALIMASTER
参考になった