極 エコミニストレーナー ビックツール 35158514 極 エコミニストレーナー ビックツール 35158514

エコミニストレーナー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード35158514 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

先端フラットがポイントです!(特許取得済)
塗料の切れがよくポタポタがない!
塗料の滞留がない
均一に落ちる
濾過速度が速い
残留物がよく確認できる

メッシュ#100 種別ナイロン 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 高さ(mm)51 網目130ミクロン 上部外径(Φmm)115 下部外径(Φmm)31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35158514
2024-04-03
用途:
塗装作業時
富永自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

---塗料の切れが早いです。量も見やすいです。---

1人が参考にしています
対象商品:
35158514
2023-02-11
用途:
塗装作業

塗装作業に使用メッシュ部分もシッカリしてて良いです。

対象商品:
35158514
2022-10-30
用途:
塗装作業時

これ無しでは塗装が出来ないほど定着しました。使いやすいです。

対象商品:
35158514
2022-09-02
用途:
塗装作業
製造業

普通に使いやすく、長年利用させていただいてます。また購入します。

対象商品:
35158514
2022-02-09
用途:
塗装作業時

塗装作業する時の必需品です。
リピート使用していますが何も問題ありません。

対象商品:
35158514
2021-10-03
用途:
塗装の時
自動車・二輪車・自転車関連業

ストレーナーは、2種類モノタロウの物とこの製品です。使い分けしているのは、網目の違いで使い分けします。

1人が参考にしています
対象商品:
35158514
2021-10-16
用途:
DIY軽トラ塗装の為
製造業

今日現在でも20枚位使っていますが、こちらの商品でも十分フィルターの仕事をしてくれていると思いますよ。

対象商品:
35158514
2019-01-21
用途:
自動車修理

昔から使用します、ろ過速度は早く使いやすいです。細かなろ過時は2枚重ねて使用すると良い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする