KM-25 エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進 35158523

エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)115 注文コード35158523 品番KM-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大吐出量など7種類から選べます 他の種類を見る

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

エンジン型式
空冷2サイクルガゾリンエンジン
三菱TU26
吸入口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 吐出口径(Φmm)(ポンプ)25(1") 全揚程(m)(ポンプ)35 吸入揚程(m)(ポンプ)8 最大吐出量(L/min)115 用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品ストレーナー1ヶ、吸入ホース3m、ホースバンド(Φ32)3ヶ、ホースバンド(Φ26・Φ22)各1ヶ、カップリングクミ(25×25)1ヶ、竹の子ニップル(25×20・25×15)各1ヶ、エンジン工具一式 質量(kg)5 タンク容量(L)約0.6 接続部ねじ(ポンプ)管用平行ネジ(Gネジ) 使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン エンジン部総排気量(mL)25.6 燃料消費(タンク一杯)約50分 プラグ(NGK)BMR6A 始動方式リコイルスターター方式 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.03[1.37]/7500
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336372
2021-05-19
用途:
トラクター洗浄
医療・福祉・介護関連業

想定より水圧が高くてトラクター洗浄は問題無し。軽くて持ち運びも楽。一式セットなので、ホースの適合や接続器等を考えずにそのまま使え、足し水用の容器以外に必要なものは無い。

2人が参考にしています
対象商品:
57346686
2020-08-01
用途:
畑の散水に役立っています。
イケダテクノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

自動停止のタイマーが付いていれば助かります。タイマが付いていると、助かります、別売でも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする