らくらくボードアンカー

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 35158645 品番 RBA416T
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。

ねじの呼びM4 外径(mm)8 ねじ長さ(mm)49 適合板厚(mm)10〜16 用途石膏ボード用 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
注意
※壁面の厚みを確認し、必ず適合サイズを使用してください。
せっこうボード(GB-R)以外に使用する場合は、9.0mmのドリルで下穴をあけてご使用ください。
インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。
電動ドライバーでの固定の際は、低トルクでゆっくり回転させ固定してください。
天井部には使用しないでください。
引張強度等は施工する材料・施工条件等により大きく影響されます。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
石膏ボードへの設置用として
社会福祉法人心友会 様 (医療・福祉・介護関連業)

このタイプのボードアンカーが一番強度が高く使い勝手が良く、さらにこの製品は下穴空けの工程が無くなる為作業効率がよい。

対象商品:
35158636
2023-01-19
用途:
ボードアンカーとして使用
株式会社フォルマ 様

ピンがついているので、穴あけがなくすむのがとても便利。素早くできる。

対象商品:
35158636
2022-09-15
用途:
エアコン取付
建設業・工事業

マーキングした所にバッチリ取付が出来る。エアコン取付には必須アイテム。

対象商品:
35158645
2021-03-24
用途:
エアコン用

エアコンの室内に利用しています。
定番商品です。
下穴が不要なのが非常に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
35162881
2020-09-13
用途:
エアコン工事
有限会社ラササヤン 様 (卸売・小売業)

他のボードアンカと変わらないと思っていたが、かなりの優れものです。
石膏ボードでしたら下穴いらずなので、スムーズに作業ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
35158627
2020-09-02
用途:
エアコン取り付け
その他業種

下穴を開けずに簡単にできるので、作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
35158645
2018-06-18
用途:
天井ジプトーンへのアルミレール取り付け

ボードに小さな下穴を空けておけば、インパクトドライバーのみで簡単に手早く固定できて施工性が良い。 もう少し安価になる事を希望したい。

2人が参考にしています
対象商品:
35158636
2018-09-25
用途:
ボード壁に照明器具等の取り付けにしょう
有限会社雅電設 様 (建設業・工事業)

充電ドライバーで簡単につけれるのでほかの工具がいらないので早く作業が進む!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする