強力マグネット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 35160937 品番 HM-254R
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

超強力な異方性マグネットです。

材質異方性フェライトマグネット 直径(Φmm)25 保持枚数11 厚さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35160946
2024-06-13
用途:
外網止め
有限会社北星電機 様

外で使うことになりましたが強力マグネット
あまり期待していなかったのですが、これが言葉通り強力でとても良かったです。

対象商品:
35160912
2021-04-21
用途:
木製壁にマグネットケースを取り付けるための壁側のベースに
国立大学法人山梨大学 様 (教育・研究機関)

しっかりしています。サイズ違いを数種類購入したので、用途で使い分けられて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35160937
2021-04-14
用途:
弱い、、、
有限会社STE 様

小型ライトの固定用に使おうと思いましたが、弱くて横にすると落ちてしまいました。
元々のマグネットの方が強かったです。
メモの固定くらいにしか使えないですね、ネオジウムに買い換えます。

2人が参考にしています
対象商品:
35160946
2016-02-08
用途:
ミシンに設置して小ばさみを置く

小さいですが、名前のとおり強力で、とても良かったです。個数も2個組で価格も大変安く、今後も購入していきたいと思います。

対象商品:
35160912
2020-07-01
用途:
L字アングル 机のずれ防止
東芝三菱電機産業システム株式会社 様 (製造業)

磁力が弱く使い物になりません。
厚みもあって、私の仕様要求には耐えられませんでした。

対象商品:
35160946
2019-04-11
用途:
ポスター貼り
バイクショップB-1 様

一緒に購入したネオジウム磁石と比べてしまってるからかもしれませんが、強力だとは感じませんでした。

対象商品:
35160912
2016-08-25
用途:
広告物の掲示
大塚産業株式会社 様

強力というネーミングでしたが、100円ショップのモノとほぼ変わらない磁力レベルで残念・・・。この商品に限っては失望しました。

5人が参考にしています
対象商品:
35160946
2015-08-17
用途:
子供の夏休み自由研究
建設業・工事業

注文してすぐに届くのでとても良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする