段差プレート(コーナー)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35161235 品番 NDP-340CE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。
表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。
水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。
付属のボルトで横連結が可能です。

適合高さ(mm)150 材質ポリプロピレン 幅(mm)340 奥行(mm)340 付属品連結ボルト トラスコ品番413-0855 グレー 質量(g)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×150 組み合せ適合品番NDP-610E
注意
※10t車以上の車両の通行は避けて下さい。
※公道での使用は、道路交通法で禁じられていて危険を伴いますのでおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33126405
2021-08-24
用途:
管理している駐車場の段差解消
有限会社学大大黒屋不動産 様 (不動産業)

段差の高さ調整もぴったりで、入庫者からお褒めの言葉をいただきました。

対象商品:
33126405
2021-04-21
用途:
駐車場入り口の段差に使用
サービス業

駐車場への出入りがスムースになりました。値段も安くて満足しています。

対象商品:
35161235
2021-03-27
用途:
普段使い
サービス業

ストレートタイプと連結して使用しています。
少し隙間が気になります。

対象商品:
33126405
2020-12-05
用途:
車庫への車の入出時
タイヨーAD 様

コーナープレートは板プレートを固定し安定させるので良い。

対象商品:
33126405
2020-02-29
用途:
車庫入れ
卸売・小売業

ジョイントの部分が難しく、ピタッと収まりずらいが見た感じは良い。

対象商品:
33126405
2017-09-29
用途:
駐車場スロープとして利用。
運輸・通信業

入出庫時の車両運転がスムーズで助かっています。アンカーボルトを打たなくても路面に定着するようになれば助かります。

対象商品:
33126405
2015-12-11
用途:
車庫の段差緩和

価格も比較的安く、作りもしっかりしているので良いです。連結用のボルトも付属しているので、動きにくいです。

対象商品:
35161235
2015-08-26
用途:
入り口の段差解消用
飲食業

60cmの段差プレートに連結して使用しました やはりコーナー用を置くと見栄えがいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする