自「転」車の出入りの際の段差解消に購入。表面が、滑りにくい形状なのはもちろん、高さ6cm・5㎝・4cmに調節が 「調節脚」で簡単にできて、うちにはピッタリ。「さすがアイリスオーヤマ!」と言いたくなる よくできた商品だと思います。
これぞ「スキ間製品」というのか、放っておいても良い程度の段差に設置。
室外でもあり防水の強力テープで固定。
来訪者がいちいち踏んで行ってくれるのが、この品の存在価値を評価してもらったようで嬉しくなる。
シロウト考えですが、ステップ底部にラバーリベットを打っておくと、土台が自己安定してより商品化価値が高まると私見ながら・・・。
何よりも、サイズを変えられるのがとても助かりました。
ただ、製品同士を繋げるときな、これで大丈夫なのかなと心配にはなります。どこまでしめればいいのか。。。
商品は非常に良かったです。高さ調節も3段階できるようになっていて連結用のボルトも付属しているのなど大変満足です。
仕方ないことですが、後1㎝高くなってもう少し緩やかな勾配に出来たら、私の欲しているものとして満点なのですが。
と言っても、おかげさまで車イスで上がるのが楽になりました。ありがとうございました。