グレー プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料 35161316 グレー プルーフロンGRトップ(2液型) 日本特殊塗料 35161316

プルーフロンGRトップ(2液型)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18kg) 注文コード 35161316 品番 グレー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

2液型ウレタンの標準的なトップコート(保護材)です。弾力のある塗膜を形成し、耐候性に優れた仕上がりが得られます。 ウレタン塗膜防水システム

グレー 仕様18Kgセット 用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水 主成分2液型ウレタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※主剤と硬化剤(5:1)をよく攪拌して、6時間(23℃)以内に施工してください。必ず下塗り(プライマー)若しくは中塗りを施工してください。湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35161316
2020-05-02
用途:
ウレタン防水工事
建設業・工事業

塗りやすく乾きも結構早く使いやすい方だと思います
弾力も良い感じです
また使いたいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする